間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > バーナー・アルコールランプ・金網・三脚 > バーナー

3 件中 1 - 3 件
東京硝子器械

ブンゼンテラバーナー

注文コード:02922412,02922394,02922403
 
●特長: 
実験室やガス加工するためのバーナーです。  

●仕様: 
パイプ材質:真鍮・外径×全高:16Φ×162mm・適応ガス:4A・4B・4C・5A・5AN・6A・6B・6C・7C・本体材質:アルミ亜鉛特殊合金  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
TGK品番
種類
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02922412 天然ガス用 561-54-43-03 天然ガス用 ¥4,500
¥4,500 ¥4,275
特価
出荷目安:5日
返品不可
02922394 都市ガス用 561-54-43-01 都市ガス用 ¥4,500
¥4,500 ¥4,275
特価
出荷目安:5日
返品不可
02922403 プロパンガス用 561-54-43-02 LPガス用 ¥4,500
¥4,500 ¥4,275
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。