間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > シーラー > その他

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

バキュームシーラー V-300

注文コード:02900335
 
●特長: 
各種食品の鮮度保持、部品・各種試料・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。さらに、ガスバリヤ性の高い包材を使って、脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに倍増いたします。  

●仕様: 
電源電圧 消費電力:100V 1050/560W・内蔵真空ポンプ能力 真空到達度:約42.7kPa・内蔵真空ポンプ能力 排気速度:10l/min・寸法:幅370mm×奥行430mm×高270mm・重量:約12kg・プラグ形状:2Pプラグ  
●型式: 
V-300  
●シール寸法(mm): 
300×5・10兼用  
●TGK品番: 
393-54-53-10  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02900335 393-54-53-10 ¥175,000 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。