工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
真空包装袋
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
真空包装用規格袋 飛竜 千枚 N-12
●特長:
はさみを使わず、どこからでもスーッと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
●仕様:
素材:ナイロン/PE
●寸法(mm):
300×450
●入数(枚):
1000
●目安容量(mL):
5300
●TGK品番:
153-54-52-62
●番号:
N-12
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
153-54-52-62
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02836802
153-54-52-62
¥39,500
¥42,680
¥40,546
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
真空包装用規格袋 飛竜 千枚 N-12
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF