間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 設備・保管・運搬用品 > 組立式架台

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

Fine フラスコ挟み 大

注文コード:02879843
 
●仕様: 
鋼板プレス成形クロームメッキ仕上げ・挟み部:ビニールコーティング  
●TGK品番: 
350-54-69-03  
●種類: 
大  
●寸法A(mm): 
35〜70  
●寸法D(mm): 
11  
●寸法B(mm): 
207  
●寸法C(mm): 
100  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02879843 350-54-69-03 ¥2,500
¥2,100 ¥1,995
特価
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02879746
Fine 細管挾み 片締め

東京硝子器械

350-54-68-01

1個

¥1,650

02879755
Fine 両締挾み 小

東京硝子器械

350-54-68-02

1個

¥1,550

02879773
Fine 両締挟み 大

東京硝子器械

350-54-68-04

1個

¥2,100

02879782
Fine 両締挟み 極小用

東京硝子器械

350-54-68-05

1個

¥1,400

02879791
Fine 両締挟み ムッフ付

東京硝子器械

350-54-68-11

1個

¥4,400

02879807
Fine ウォーターバス用クランプ

東京硝子器械

350-54-68-21

1個

¥6,000

02879861
Fine 片締挟み V形

東京硝子器械

350-54-70-11

1個

¥2,750

02879877
Fine 片締挟み コ字形

東京硝子器械

350-54-70-21

1個

¥1,600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。