間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 設備・保管・運搬用品 > 組立式架台

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

切欠リング 内径115mm

注文コード:02894263
 
●TGK品番: 
371-55-08-03  
●質量(kg): 
0.2  
●内径(Φmm): 
115  
●支持棒長(mm): 
125  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02894263 371-55-08-03 ¥1,800
¥1,800
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。