間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 設備・保管・運搬用品 > スタンド

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

台座 コの字形 630×180×100H

注文コード:02894105
 
●仕様: 
鋳鉄製 重量:約6.1kg  
●TGK品番: 
371-55-06-01  
●寸法(mm): 
630×185×80H  
●支柱穴の間隔(mm): 
500(穴2個)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02894105 371-55-06-01 ¥25,000
¥25,000 ¥23,750
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。