間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 設備・保管・運搬用品 > ジャッキ

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

ラボジャッキ 150×150mm ノブ式

注文コード:02896634
 
●耐荷重(kg): 
15  
●伸縮範囲(mm): 
70〜250  
●天板寸法(mm): 
150×150  
●TGK品番: 
380-55-32-15  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02896634 380-55-32-15 ¥14,880
¥14,880 ¥14,136
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。