間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

デュラシール DS2-500 5cm幅

注文コード:02941811
 
●特長: 
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、新しいラボフィルム。
100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。
大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。
デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。  

●TGK品番: 
615-55-81-01  
●材質: 
ポリエチレン(透明)  
●型式: 
DS2-500  
●長さ(m): 
152  
●幅(cm): 
5  
●最高使用温度(℃): 
100  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02941811

615-55-81-01 ¥5,600
¥5,600
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧