工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ラップ、ホイル、フィルム
>
フィルム
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
ノビックスU 10cm×40m
●特長:
耐薬品にすぐれた無色のフィルムで、タテ・ヨコ方向とも非常によく伸び、ガラス容器などの密封に適します。
伸ばしやすさを重点に設計されたソフトなタイプです。
実験器具、たとえば試験管やフラスコのロ元を密封するのに適します。
ガス透過性 酸素:260ml/m
2
・24hrs・1atm・30℃
●仕様:
使用温度範囲が−80℃〜+66℃と広範囲です。
●TGK品番:
988-55-83-11
●寸法(幅Wcm×長さLm):
10×40
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
988-55-83-11
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03029406
988-55-83-11
¥3,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ノビックスU 10cm×40m
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF