間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日本ミリポア

ミリラップフィルム 100mm×10m

注文コード:02985787
 
●特長: 
0.5μmのフロロカーボン製(フッ素樹脂)のメンブラン・フィルターリボン。
疎水性のフィルターなので、エアロックがおきず、安心してオートクレーブ滅菌できます。  

●TGK品番: 
719-55-81-02  
●品番: 
FW00 100 RJ  
●寸法(幅Wcm×長さLm): 
10×10  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02985787

719-55-81-02 ¥20,000
¥21,100 ¥20,045
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧