間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ラップ、ホイル、フィルム > フィルム

1 件中 1 - 1 件
日本ミリポア

ミリラップフィルム 50mm×10m

注文コード:02985771
 
●特長: 
0.5μmのフロロカーボン製(フッ素樹脂)のメンブラン・フィルターリボン。
疎水性のフィルターなので、エアロックがおきず、安心してオートクレーブ滅菌できます。  

●TGK品番: 
719-55-81-01  
●品番: 
FW00 050 RJ  
●寸法(幅Wcm×長さLm): 
5×10  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02985771 719-55-81-01 ¥11,000
¥11,600 ¥11,020
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。