工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
カラーテープ、ラベリングテープ、ラベル
2 件中 1 - 2 件
東京硝子器械
ボーダーラベル
●特長:
色は白地に赤(Red)、または青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。
●仕様:
台紙付き・長さ:5m
●寸法(mm):
40×60
●型式:
2型
●内容量:
1ロール(125枚)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
2型
枠の色
選択解除
青
赤
TGK品番
選択解除
444-55-88-02
444-55-88-12
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02914956
2型
赤
444-55-88-02
¥2,400
¥2,400
02914983
2型
青
444-55-88-12
¥2,400
¥2,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ボーダーラベル
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF