工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
TGK計測機器
>
ストップウォッチ
1 件中 1 - 1 件
カスタム
ストップウォッチ SW-11
●特長:
1/1000秒計時、日常生活防水のストップウォッチです。
片手での操作が容易なスイッチレイアウトで操作性にすぐれています。
暗い場所でも計測が可能なELライト付き。
ハンドストラップ付きです。
●仕様:
電源:LR-44ボタン電池(1.5V)1個・最大計時:9時間59分59秒999・最小計時:1/1000秒・時計精度:99.99923% of F.S/<0.01秒・スプリット機能付き・3ラップメモリ機能付き
●型式:
SW-11
●外形寸法(mm):
80×70×20
●TGK品番:
219-55-55-02
●質量(g):
70
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
219-55-55-02
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02855395
219-55-55-02
¥5,500
¥4,950
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ストップウォッチ SW-11
カスタム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF