工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
設備・保管・運搬用品
>
ワゴン
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
万能カート NBKD
●仕様:
最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス・対角ストッパー付き
●型式:
BKD
●外形寸法(mm):
758×613×1070H
●TGK品番:
115-57-01-23
●キャスター:
125Φmm4輪・自在ゴム・キャスター・P755使用
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
115-57-01-23
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02817473
115-57-01-23
¥72,100
¥72,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
万能カート NBKD
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF