間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 設備・保管・運搬用品 > 保管庫

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

Fine ピペットケース 8L

注文コード:05775411
 
●特長: 
型式-8L
ほこりのつかない引出し式のケースです。各種ピペット類を容量種類別に保管し、取出しやすくしました。  

●TGK品番: 
405-57-05-17  
●外形寸法(mm): 
190×530×310H  
●引出し数: 
8(2列4段)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05775411 405-57-05-17 ¥20,000
¥20,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。