間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

エッジニッパー 385BS-115

注文コード:06665942
 
●特長: 
奥深い所の細線切断に適しています。  

●TGK品番: 
775-57-49-28  
●型式: 
385BS-115  
●寸法(mm): 
115  
●質量(g): 
50  
●切断能力(Φmm): 
鉄線0.5 銅線0.8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06665942

775-57-49-28 ¥3,100
¥3,100 ¥2,945
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧