工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
汎用機器
>
温度・湿度管理機器
>
温度調節器
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
Fine 温度調節器 FHP-101
●特長:
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。
組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
●仕様:
温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02〜0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kg
●TGK品番:
692-60-93-01
●型式:
FHP-101
●温度範囲(℃):
0〜200
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
692-60-93-01
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02962005
692-60-93-01
¥65,000
¥65,000
出荷目安:11日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
Fine 温度調節器 FHP-101
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF