間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 汎用機器 > 電圧調整器

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

ボルトスライダー V-130-3

注文コード:03022914
 
●仕様: 
入力電圧:AC100V単相、電圧計なし・出力電圧:0〜130V  
●容量(kVA): 
0.3  
●TGK品番: 
938-64-22-02  
●最大電流(A): 
3  
●型番: 
V-130-3(電源コードなし)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03022914 938-64-22-02 ¥10,100
¥10,100
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。