工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
TGK計測機器
>
流量計
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
流量計 SUS10L/分 バルブ付#5
●仕様:
接続部材質:SUS304・精密ニードルバルブ・定格・出口側大気開放・バルブ全開時の流量(l/min、AIR at 20℃)
●TGK品番:
299-56-21-18
●最大流量(L/min):
10
●接続口めねじ:
1/4
●ニードル番号:
5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
299-56-21-18
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02867523
299-56-21-18
¥16,500
¥16,500
出荷目安:15日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
流量計 SUS10L/分 バルブ付#5
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF