工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
TGK計測機器
>
pHメーター
1 件中 1 - 1 件
東亜DKK
PH標準液 PH4.01 500mL
●pH値(+25℃):
4.01±0.02
●TGK品番:
606-66-40-02
●品名:
フタル酸塩標準液
●容量(mL):
500
●RED BOOKVol3ページ:
651
●RED BOOKVol4ページ:
833
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
606-66-40-02
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02939806
606-66-40-02
¥1,300
¥1,300
¥1,235
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
PH標準液 PH6.86 500mL
東亜DKK
商品点数:1
¥1,300
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
PH標準液 PH4.01 500mL
東亜DKK
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF