工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
TGK計測機器
>
水分計
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
米穀水分計 ライスタM5
●特長:
外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタJ5では外国産の玄米、および精米の測定に主眼がおかれています。国内産玄米・精米の他、各国産の短粒種、中粒種、長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
●仕様:
測定対象:国内玄米、国内精米、外国玄米A・B、外国精米A・B・表示方式:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%、バックライト付き)・温度補正:サーミスタによる自動温度補正・穀温補正:マイコンによる自動補正・外形寸法:164×94×65Hmm・重量:・440g・電源:単3電池(1.5V)4個、オートパワーオフ機能付き
●型式:
ライスタJ5
●精度:
105℃法±0.5
●TGK品番:
257-68-13-03
●測定範囲(%):
玄米:11〜20、精米:11〜20
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
257-68-13-03
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02864023
257-68-13-03
¥50,000
¥50,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
米穀水分計 ライスタM5
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF