工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
TGK計測機器
>
温度計
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
温度測定用センサー 138K
●TGK品番:
020-70-23-58
●型式:
138
●最大測定温度(℃):
250
●頭部寸法(mm):
14Φマグネット型
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
020-70-23-58
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02808181
020-70-23-58
¥18,000
¥18,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
温度測定用センサー 138K
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF