工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
TGK計測機器
>
温度計
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
水銀棒状温度計 0〜360℃ 330L
●TGK品番:
801-53-02-10
●全長(mm):
330
●温度範囲(℃):
0〜+360
●1目盛(℃):
1
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
801-53-02-10
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02996664
801-53-02-10
¥2,800
¥2,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
水銀棒状温度計 0〜360℃ 330L
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF