間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > TGK計測機器 > 回転計

1 件中 1 - 1 件
カスタム

デジタル回転計 RM-2000

注文コード:02855675
 
●特長: 
最大6桁、30000.0rpmまでの測定が可能なオートパワーオフ機能付きのデジタル回転計で、小型、軽量タイプです。  

●仕様: 
測定範囲:30.0〜30000.0rpm・分解能:0.1rpm・精度:±0.01%±1デジット・本体電源:単4電池(1.5V)4個・本体重量:140g  
●型式: 
RM-2000  
●TGK品番: 
219-63-79-11  
●寸法(mm): 
122×58×28  
●摘要: 
本体  
●表示方式: 
6桁  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02855675 219-63-79-11 ¥21,000
¥18,900
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02855684
回転計用接触測定アダプタ RM-10

カスタム

219-63-79-12

1個

¥3,800

02855693
回転計用延長光電プローブ RM-11

カスタム

219-63-79-13

1個

¥5,225

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。