工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
TGK計測機器
>
照明装置
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
バイオライト ラクソS S2796W
●特長:
用途に合わせて明るさを2段階に切換えることができます。バイオライト光点灯時にはLEDが点灯します。
可動性にすぐれたダブルアームで平行移動機能をキープ。
●TGK品番:
943-57-15-06
●色:
ホワイト
●形式:
S2796W
●アーム長さ(mm):
980
●ランプ:
E17ミニクリプトンランプホワイト100V 60W
●固定方法:
専用クランプ付き(取付可能板厚10〜70mm)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
943-57-15-06
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06671436
943-57-15-06
¥29,800
¥29,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
バイオライト ラクソS S2796W
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF