工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
安全用品・保護用品
>
安全メガネ
1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械
アシストグラス YK-6CLA
●特長:
花粉・粉じん・ドライアイ・そのほか多目的に使用できます。
つるの角度が5段階、長さが3段階に調節可能です。
●付属品:
スモークスペアレンズ付き
●型式:
YK-6CLA
●TGK品番:
941-87-03-32
●質量(g):
28
●レンズ色:
クリアー
●フレーム色:
クリアー
●レンズ:
ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め・紫外線:99.9%カット
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
941-87-03-32
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06665452
941-87-03-32
¥3,000
¥3,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
アシストグラス YK-6CLA
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF