間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 安全用品・保護用品 > レーザー光しゃ光カーテン

1 件中 1 - 1 件
東京硝子器械

レーザー遮光カーテンYL600 半導体

注文コード:06675313
 
●特長: 
ハサミなどで簡単に切断可能  

●その他: 
−使用方法−
(1)レーザーカーテンには吸収するレーザー光の種類、波長、光学濃度(OD)が刻印されています。そのほかにも使用可能な種類などを表に記してあります。表に記されていないレーザー種類および波長については使用できませんのでご注意ください。
(2)レーザーカーテンは、軟質PVC製ですので有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては耐えられないことがあります。汚れた場合は中性洗剤で洗い、水洗い後やわらかい布で押取るように水分を取り自然乾燥してください。
(3)有効幅は中心部分33cm、この幅を超える端部は性能保証外です。  

●適合波長(nm): 
740〜910、740〜820、700〜1000  
●寸法(cm): 
50  
●TGK品番: 
941-87-04-83  
●材質: 
軟質PVC製  
●型式: 
YL-600 半導体  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06675313 941-87-04-83 ¥32,000
¥32,000 ¥30,400
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。