間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
光洋電子

ロータリエンコーダ

注文コード:
 
●特長: 
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。
高速応答、広温度範囲(−10〜+70℃)。耐塵、防噴流形。
ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!  

●電源電圧(V): 
DC10〜30  
●出力: 
二相原点付出力  
●使用周囲温度(℃): 
-10〜+70  
●質量(g): 
ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500  
●起動トルク: 
0.1N・m以下(+20℃)  
●耐電圧: 
AC500V 1分間  
●周波数(kHz): 
100(最高応答)  
●負荷電圧(V): 
DC35以下  
●保存温度(℃): 
-25〜+85  
●出力形態: 
トーテムポル出力  
●使用湿度範囲: 
35〜85%RH(結露なきこと)  
●保護構造: 
IP65(耐塵・防噴流形)  
●消費電流(A): 
DC16V未満:50mA以下/DC16V以上:70mA以下(無負荷時)  
●許容リップル: 
3%rms以下  
●原点信号機: 
400P以下25〜150%/500P以上:1±30(但し1800P:50〜150%)  
●立ち上り/立ち下がり時間: 
3μS以下(ケーブル2m以下)  
●耐振動(耐久): 
変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm
10〜55Hz3軸方向核1h  

●耐衝撃(耐久): 
500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms
3軸方向各3回  

●軸受寿命: 
1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)  
●最高回転数(min-1[r.p.m]): 
5000  
●デューティー比: 
50±25%  
●絶縁抵抗(MΩ): 
50以上  
●慣性モーメント(kg・m2): 
(軸)1×10-5  
●パルス数: 
3600/1回転  
●許容荷重: 
(軸)ラジアル:100N・スラスト:50N  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06727716

TRD-GK250-RZC2 ¥60,000
¥60,000 ¥57,000
特価
出荷目安:45日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧