間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
日本緑十字社

実用標識板

注文コード:07613277 注文コード:07613286
 
●仕様: 
6mmΦ穴×4  
●サイズ: 
600mm角×0.6mm  
●種別: 
実用  
●材質: 
スチール(メラミン焼付)  
●形状: 
標識  
●区分: 
JIS汎用  
●JIS規格: 
JIS Z 9101・9103・9104 2006  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

文字内容
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07613277

実-2 構内禁煙 ¥4,600
¥4,370
出荷目安:5日

07613286

実-3 指定場所以外禁煙 ¥4,600
¥4,370
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧