間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

ミニハンディ球2.4V

注文コード:06896626
 
●定格電圧(V): 
2.4  
●定格電流(A): 
0.5  
●内容量: 
1パック(2個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06896626

GA-102H ¥350
¥350
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧