間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > 軍手 > 軍手

1 件中 1 - 1 件
アトム

軍手

注文コード:07580693
 
●特長: 
しっかり使える丈夫な編み立て。  

●用途: 
荷造り、荷物運び、日曜大工、農林業、園芸、一般作業等  

●サイズ: 
フリー  
●中指長(cm): 
8.0±0.5  
●全長(cm): 
23.0±0.5  
●手の平幅(cm): 
9.5±0.5  
●糸本数(本): 
2本編  
●材質(手袋): 
ポリエステル・綿・レーヨン・その他  
●ゲージ数: 
7  
●質量(g): 
103  
●内容量: 
1パック(2双入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07580693 BP0812-2p オープン
¥100
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。