間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > 天然ゴム手袋 > 薄手・中厚手タイプ

2 件中 1 - 2 件
オカモト

天然ゴム手袋 中厚手

注文コード:07698004,07698013 注文コード:07698004 注文コード:07698004 注文コード:07698013 注文コード:07698013
 
●特長: 
使いやすくて疲れにくい、自然な指先デザイン。
天然ゴムだから柔らかくて指の動きなめらか。
ビニール手袋と比べて、熱や刺しキズ、引き裂きに強い。
裏毛つきで温かい。
手の出し入れスムーズな特殊パイル加工。  

●用途: 
キッチンに、掃除に、洗濯に、園芸に。
その他、洗車や炊事など幅広くお使いいただけます。  

●全長(cm): 
32  
●材質(表): 
天然ゴム  
●材質(裏): 
綿  
●色: 
ピンク  
●質量(g): 
67  
●RED BOOKVol3ページ: 
548  
●RED BOOKVol4ページ: 
679  
●総合カタログVol13ページ: 
126  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07698004 No.305 M 7.7 20.7 ¥280
¥90
欠品中
07698013 No.305 L 8.5 22.7 ¥280
¥90
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリグローブソフトエンボス箱入り

宇都宮製作

商品点数:6

¥293

耐油ファイン うす手タイプ

オカモト

商品点数:3

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。