工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
灰皿・傘立て
>
傘立て
1 件中 1 - 1 件
テラモト
折りたたみ式傘たてA型36本
●特長:
使わない時はコンパクトに収納できる、便利な「折りたたみ式」傘立です。
折りたたみ式
傘36本立
受皿:再生ポリプロピレン100%使用
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
760×366×500
●材質:
本体:スチール(焼付塗装+クロームメッキ)
受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
●質量(kg):
7.5
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
UB-280-236-0
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06746503
UB-280-236-0
¥18,500
¥14,800
¥14,060
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
折りたたみ式傘たてA型36本
テラモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF