工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
集積保管用
1 件中 1 - 1 件
テラモト
ワイドペール(カギ穴付)320Lキャスター付
●特長:
樹脂製でサビず、屋外でも安心して使用できるカギ穴付の大型保管容器。
オフィス、マンション、レストラン、学校、病院、公共施設、ゴミ集積場等でのゴミ回収に。
※バリエーション。
ゴミの入った45Lポリ袋が約7個入るワイドペール320
ゴミの入った45Lポリ袋が約10個入るワイドペール500
ゴミの入った45Lポリ袋が約16個入るワイドペール800
ゴミの入った45Lポリ袋が約20個入るワイドペール1000
※御注文の際は、納期をご確認下さい。
●仕様:
キャスター付
●質量(kg):
19.4
●容量(L):
320
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
860×670×935
●材質:
ポリエチレン
●耐荷重(kg):
静止時約100kg
●キャスター径(Φmm):
75
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DS-221-032-5
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03345587
DS-221-032-5
¥63,000
¥50,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ワイドペール(カギ穴付)320Lキャスター付
テラモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF