間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ごみ箱 > 集積保管用

1 件中 1 - 1 件
テラモト

ワイドペール(カギ穴付)800Lキャスター付

注文コード:03345623 注文コード:03345623 注文コード:03345623
 
●特長: 
樹脂製でサビず、屋外でも安心して使用できるカギ穴付の大型保管容器。
オフィス、マンション、レストラン、学校、病院、公共施設、ゴミ集積場等でのゴミ回収に。
※バリエーション。
ゴミの入った45Lポリ袋が約7個入るワイドペール320
ゴミの入った45Lポリ袋が約10個入るワイドペール500
ゴミの入った45Lポリ袋が約16個入るワイドペール800
ゴミの入った45Lポリ袋が約20個入るワイドペール1000
※御注文の際は、納期をご確認下さい。  

●仕様: 
キャスター付  
●質量(kg): 
47  
●容量(L): 
800  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1300×825×1240  
●材質: 
ポリエチレン  
●耐荷重(kg): 
静止時約200kg  
●キャスター径(Φmm): 
75  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03345623 DS-221-080-5 ¥105,000
¥84,000
出荷目安:1日
別送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。