間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > スイーパー > 業務用

1 件中 1 - 1 件
スイデン

ウォーキングYuso

注文コード:02343887
 
●特長: 
省エネ・省労力化の歩行手押し式。
ゴミを集めるギャザアップブラシ標準装備。
掃除幅はワイドな65 cm の効率捕集。
前進時も後進時も清掃できるマルチターン。  

●質量(kg): 
25  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
825×1300×900  
●ダストボックス容量(L): 
25L(美容量7.0L)  
●清掃幅(集塵幅)(mm): 
650  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02343887 ST-650 ¥99,800
¥82,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。