間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

冷蔵庫用消臭剤(竹炭)

注文コード:07316434
 
●特長: 
緑茶の消臭力(天然植物抽出成分)、竹炭の脱臭力のWパワーで長期間イヤな臭いを消臭します。  

●用途: 
冷蔵庫  

●成分: 
精製水、吸水ポリマー、緑茶消臭剤、竹炭、色素、防腐剤  
●その他: 
冷凍庫には使用しないで下さい。  
●外形寸法(縦×横)(mm): 
86×90  
●有効期間: 
300Lの冷蔵庫で約4ヶ月使用可能
(急冷使用で約2ヶ月)  

●内容量: 
1個(180g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07316434

- オープン

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

両面テープ

ノーブランド

商品点数:2

ポット&水筒用除菌洗浄剤

ノーブランド

商品点数:1

虫よけハウス

ノーブランド

商品点数:1

¥100

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所に冷蔵庫が2台あります。
どちらにも入れています。
安値で効果あり。気に入っています。
サンワ工業株式会社 様(神奈川県) [2008-02-16]



キャンペーン一覧