間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ポリシャー > ポリシャー

1 件中 1 - 1 件
山崎産業

コンドルツーブラシポリシャー CPW-6

注文コード:02344903
 
●特長: 
洗浄とツヤだしの1台2役
安定してたツーブラシ回転。ブラシ交換もワンタッチ。
利き腕に合わせて左右付替え可能なサイドハンドル。  

●付属品: 
ブラシ 2個
パッド台 2個
パッド(赤・青・黒) 各2枚
ウェート小 1個  

●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
310×390×1190  
●質量(kg): 
約17  
●消費電力(W): 
320  
●電源: 
100V 50/60Hz  
●タンク容量(L): 
4  
●コード長さ(m): 
10  
●回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]): 
480/580  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02344903 E-60-1 ¥198,000
¥198,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。