工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ポリシャー
>
ポリシャー
1 件中 1 - 1 件
山崎産業
コンドルポリシャーCP-14型 (スタンダードシャンプー洗剤タンク付)
●特長:
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を設定
●その他:
ブラシ別売
●型式:
スタンダードシャンプー洗剤タンク付
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
370×450×1270
●質量(kg):
約31.2
●電流(A):
9.3
●消費電力(W):
1200
●電源:
100V 50/60Hz
●コード長さ(m):
20
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
E-6-3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02345244
E-6-3
¥238,000
¥238,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コンドルポリシャーCP-14型 (スタンダードシャンプー洗剤タンク付)
山崎産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF