間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ポリシャー > ポリシャー

1 件中 1 - 1 件
山崎産業

コンドルポリシャーCP-14型 (高速シャンプー洗剤タンク付)

注文コード:02345217
 
●特長: 
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を設定  

●その他: 
ブラシ別売  
●型式: 
高速シャンプー洗剤タンク付  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
370×450×1270  
●質量(kg): 
約32.0  
●電流(A): 
10  
●消費電力(W): 
1200  
●電源: 
100V 50/60Hz  
●コード長さ(m): 
20  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02345217 E-5-3 ¥251,500
¥251,500
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。