間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 灰皿・傘立て > バケツ式

1 件中 1 - 1 件
山崎産業

ダストポットST-15

注文コード:02348832
 
●特長: 
茶がらや吸がらの分別廃棄に最適
キャスター無  

●仕様: 
内容器付  
●容量(L): 
15  
●寸法(Φ×高さH)(mm): 
285×345 (内容器:254×244)  
●種別: 
各種ダストボックス  
●材質: 
ステンレス  
●質量(kg): 
約2.83  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02348832 DP-05C-SA ¥20,000
¥20,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。