間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
マキタ

送排風機

注文コード:02510015 注文コード:02510024 注文コード:02510033
 
●特長: 
あらゆる現場での局所吸、排気にタフな活躍!(防爆タイプではありません)  

●付属品: 
ダクトバンド
ベルマウス  

●電源(V): 
単相100  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

羽根(Φ)
質量(kg)
定格出力(W)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
最大風力(m3/min)50Hz/60Hz
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02510015

MF201 200mm 7.4 (本体のみ) 100 2880/3350 19/23 ¥51,200
¥47,787 ¥45,398
特価
出荷目安:5日

02510024

MF251 251mm 9.1 (本体のみ) 200 2840/3250 34/37 ¥57,800
¥48,552 ¥46,124
特価
出荷目安:5日

02510033

MF301 288mm 13.1 (本体のみ) 400 2820/3200 52/60 ¥66,800
¥62,347 ¥59,230
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧