工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
高圧洗浄機・スチームクリーナー
>
高圧洗浄機
2 件中 1 - 2 件
寺田ポンプ製作所
高圧洗浄機
●特長:
機能性を凝縮したコンパクトなボディ。
自動調圧機構付で面倒な圧力調整は不要、水圧はいつも安定。
●用途:
洗浄、噴霧、散水用
●電源周波数(Hz):
50/60共用
●同期速度(min
-1
):
1500/1800
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PP-201C
PP-401C
電源(V)
選択解除
単相100・コンデンサ
単相100・分相
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
選択解除
243×193×205
272×216×212
出力(W)
選択解除
200
400
方式
選択解除
横型一連往復ポンプ
横型一連往復動ポンプ
最高圧力(MPa)
選択解除
3.0
3.43
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02153094
PP-201C
単相100・分相
243×193×205
200
横型一連往復動ポンプ
3.0
¥52,000
¥40,784
02153137
PP-401C
単相100・コンデンサ
272×216×212
400
横型一連往復ポンプ
3.43
¥78,000
¥60,941
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
09180367
PP-201C用高圧ホース
寺田ポンプ製作所
-
1本
¥9,800
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
高圧洗浄機
寺田ポンプ製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF