間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式

1 件中 1 - 1 件
山崎産業

ライマークリーナー S-100

注文コード:02345366
 
●特長: 
機能性、耐久性、経済性をバランスよくクリア。  

●用途: 
ゴミ等回収  

●付属品: 
床ノズル、丸ブラシ、小型ノズル、すきまノズル、紙袋×4枚、延長管、サクションホース  
●質量(kg): 
約9.0  
●電源(V): 
100  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
410×410×600  
●消費電力(W): 
1100  
●コード長さ(m): 
14  
●集塵容量(L): 
18  
●風量(m3/min): 
2.1  
●電源周波数(Hz): 
50/60  
●真空度(kPa): 
17.6  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02345366 E-27-1 ¥66,500
¥66,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08598913
タスキベビーボラ用紙袋

山崎産業

E-89-2

1パック(10枚入)

¥2,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。