工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
湿式
1 件中 1 - 1 件
山崎産業
湿式クリーナー ライマークリーナーWS-126N
●特長:
湿った空気がモータ内部に入りこまない、本格設計。
汚水の量、床の質により、スクイジーの接地高さを微調整でき、作業効率がよくなります。
●用途:
汚水回収
●電源(V):
AC100
●消費電力(W):
1100
●吸水量(L):
15
●質量(kg):
約14.3
●コード長さ(m):
14
●風量(m
3
/min):
2.5
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
460×430×900
●真空度(kPa):
17.6
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
E-28
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02345375
E-28
¥147,000
¥140,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
湿式クリーナー ライマークリーナーWS-126N
山崎産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF