工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除用具
>
カート
1 件中 1 - 1 件
山崎産業
ツールカートマルチC
●特長:
・オフロケーション法に最適。
・ダスターモップの収納・移動に1 台でいろいろ便利に使えるコンパクトタイプ。
・ダストパック(オプション)がセットできます。
●質量(kg):
約8.75
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
500×600×900
●種別:
スクイザー
●容量:
バケツ大約20L
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
C230-000X-MB
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02346075
C230-000X-MB
¥45,000
¥42,120
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ツールカートマルチC
山崎産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF