間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ごみ箱 > ダストカート > フレーム

1 件中 1 - 1 件
テラモト

システムカート フレーム

注文コード:06069996
 
●特長: 
1台3枚の袋がセットOK。エレベーターにスッポリ入るサイズ設計です。※フレーム1台に付、袋は3枚必要です。(別売)
自立したまま厚さ16cmに折りたためるので収納場所も取りません。  

●用途: 
オフィスや各公共施設でのゴミ回収などに。  

●注意: 
※フレームのみ。袋は別売りです。  

●質量(kg): 
10  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1198×461×945  
●材質: 
1.2mm厚2.2φスチールパイプにクロームメッキ  
●キャスター径(Φmm): 
75  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06069996 DS-574-010-0 ¥54,000
¥43,200
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06070005
システムカート エコ袋 青

テラモト

DS-574-310-3

1枚

¥5,840

06070014
システムカート エコ袋 灰

テラモト

DS-574-310-5

1枚

¥5,840

06070023
システムカート エコ袋 黄

テラモト

DS-574-310-6

1枚

¥5,840

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。