工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
ダストカート
>
布袋
1 件中 1 - 1 件
テラモト
BMダストカー エコ袋 小(赤)
●特長:
8色揃った袋を利用すればカラー分別も簡単に行えます。
環境問題を考え、資源の再利用への取り組みから、再生PETを使用しました。
●用途:
オフィスや各公共施設でのゴミ回収などに。
●その他:
フレームは別売です。
●質量(g):
約490
●容量(L):
132
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
490×430×630
●材質:
ポリエステル(再生PET)100%
●色:
赤
●規格:
エコ替袋小
●ボトル収容量:
空き缶(350ml)約198本、ペットボトル(500ml)約106本
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DS-232-710-2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06069917
DS-232-710-2
¥6,400
¥5,120
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
03345413
BMダストカー
テラモト
DS-232-030-0
1個
本体のみ・小
¥11,520
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
BMダストカー エコ袋 小(赤)
テラモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF