間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ごみ箱 > ダストカート > 布袋

1 件中 1 - 1 件
テラモト

BMダストカー エコ袋 大(黄)

注文コード:06148721
 
●特長: 
8色揃った袋を利用すればカラー分別も簡単に行えます。
環境問題を考え、資源の再利用への取り組みから、再生PETを使用しました。  

●用途: 
オフィスや各公共施設でのゴミ回収などに。  

●その他: 
フレームは別売です。  
●質量(g): 
約650  
●容量(L): 
236  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
590×590×680  
●材質: 
ポリエステル(再生PET)100%  
●色: 
黄  
●規格: 
エコ替袋大  
●ボトル収容量: 
空き缶(350ml)約354本、ペットボトル(500ml)約189本  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06148721 DS-232-730-5 ¥7,700
¥6,160
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03345447
BMダストカー

テラモト

DS-232-040-0

1個

本体のみ・大

¥13,120

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。