工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
ダストカート
>
布袋
1 件中 1 - 1 件
テラモト
システムカート エコ袋 青
●特長:
1台3枚の袋がセットOK。エレベーターにスッポリ入るサイズ設計です。
※フレーム1台に付、袋は3枚必要です。
●用途:
オフィスや各公共施設でのゴミ回収などに。
●その他:
フレームは別売です。
●質量(g):
390
●容量(L):
75
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
320×350×710
●材質:
ポリエステル(再生PET)100%
●色:
青
●ボトル収容量:
空き缶(350ml)約113本、ペットボトル(500ml)約60本
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DS-574-310-3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06070005
DS-574-310-3
¥7,300
¥5,840
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
06069996
システムカート フレーム
テラモト
DS-574-010-0
1台
¥43,200
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
システムカート エコ袋 青
テラモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF